RIA.11.232DET 金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット) SapiSelco 14179965 RIA.11.232DET 金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット) SapiSelco 14179965 RIA.11.232DET 金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット) SapiSelco 14179965 RIA.11.232DET 金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット) SapiSelco 14179965 RIA.11.232DET 金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット) SapiSelco 14179965

金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード14179965 品番RIA.11.232DET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

何度も繰り返し使用でき、取り外し可能なリリースタイです。
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。
青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場など、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。

用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。 トラスコ品番115-3699 材質ナイロン66 長さ(mm)200 幅(mm)7.5 厚さ(mm)1.6 全長(mm)200 使用温度範囲(℃)-15〜60 最大結束径(Φmm)48 引張強度(N)280 最小結束径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする