※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 脚止め金具 ダイワアドテック 14180087 M10 脚止め金具 ダイワアドテック 14180087

脚止め金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合ねじ【アジャスターねじ】M10 注文コード14180087 品番M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥372
この商品は適合ねじなど7種類から選べます 他の種類を見る

脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。
金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。

用途
振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。
アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
トラスコ品番160-9943 材質スチール、表面処理:三価クロメート 適合ねじ【アジャスターねじ】M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする