※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M30 脚止め金具 ダイワアドテック 14180105 M30 脚止め金具 ダイワアドテック 14180105

脚止め金具

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14180105 品番 M30
参考基準価格(税別)¥1,472 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。
金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。

用途
振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。
アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
トラスコ品番160-9949 材質スチール、表面処理:三価クロメート 適合ねじ【アジャスターねじ】M30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする