箱切り名人

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14180227 品番HAKOGIRIMEIJIN-LARGE-PINK
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

段ボール箱のサイズを小さく調整する時、折り目を綺麗な直線で引くことができる道具です。
ダンボール内側の折りたい箇所にガイドを合わせ、回転刃で折り目を真っ直ぐ引くことでダンボールのサイズを調整することができ綺麗に仕上がります 。
ダンボールが小さくなり輸送コストを削減できます 。

トラスコ品番472-5811 材質本体レール部分:アルミニウム、回転刃:スチール、持ち手・ガイド部分:ポリプロピレン 幅(mm)85、調整:25〜270 全長(mm)339 ピンク タイプ 奥行(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする