防災クロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14180245 品番4RQ002-003
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スマートフォン・携帯電話に充電できます。
非常時に対応できる2つの充電方法を採用しました。
災害時に便利な、ワイドFM、懐中電灯を搭載しました。
身近に置いていただける様に、目覚まし機能を付けました。
家庭用電源やパソコンなどからも充電できますので、普段はラジオとしてもご使用できます。
(USB外部電源入力)
※USB充電ケーブルは同梱されていません。

用途
災害時にスマートフォン・携帯電話の充電器として。
夜間避難時のライトとして。
普段使いのラジオとして。
目覚まし時計として。
(アラームをラジオにできます)
トラスコ品番659-8216 材質プラスチック 幅(mm)179 高さ(mm)152 奥行(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※乾電池、USB充電ケーブルは同梱されていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする