M12 FUEL 3/8インチ542Nmインパクトレンチ 5.0AH & 2.5AH キット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14180288 品番M12 FIW2F38-5252X JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

最高のバランスを追求した性能とサイズ
軽量でコンパクトな設計
軽量設計により疲労を軽減
コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮
最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)
改良されたモーター設計により生産性が向上
4種類の駆動制御機能を搭載
自動停止モード - 締め過ぎを防止

仕様インパクト数(ipm):0- 1500 / 3000 / 3300 セット内容本体、M12 HB2.5 JP(バッテリー)×1、M12 HB5 JP(バッテリー)×1、C12C JP(充電器)×1、ケース 長さ(mm)122 質量(kg)1.2kg (2.5Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 ボルト径寸法(Φmm)最大:M16 機能燃料ゲージ、LEDライト アンビル3/8インチ トルク(N・m)271 / 406 / 542 / 20 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0- 930 / 2100 / 3000 / 1300
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする