より軽量な設計で疲労を軽減
本体のみ質量 4.7kgにより、M18 CBS125 と比較して1.3kg軽量化
切断性能アップ
M18 CBS125と 比較して、切断速度 20% アップ
Φ 100mmの黒鉄パイプを42秒で切断
1回の充電で Φ 41.3mmのレースウェイを最大78回切断可能(5.0Ahバッテリー装着時)
安全性と便利性を向上させる
カットブレーキ安全機能により、切断の終了時にブレードを自動的に停止させる
3段階可変速モード
工具なしで調整可能なストッパープレードとブレードカバー付き
付属している吊り下げフック