穴開け速度アップ
M12の携帯性と高速な穴開け速度の両立で、現場の生産性を大幅に向上させる
18V他社競合品と匹敵できる16mm穴あけ能力
はつりモードを含む3モードSDS PLUSハンマードリル
1.2J の 衝撃エネルギー
軽量で片手操作に適した設計
2.1KG質量の軽量設計(5.0Ahバッテリー装着時)
防振システム付き
3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を向上
サイドハンドルと吊り下げフックを付属
1回の充電で最大73個のΦ6mm×51mmの穴あけが可能 (パワーブースト 5.0Ahバッテリー装着時)
5317-DE, 49-90-2022 集塵アクセサリーと使用可能