ミルウォーキーツール
ミルウォーキーツールの 電動工具・充電工具アクセサリー
ミルウォーキーツールの 切断/切削
ミルウォーキーツールの 切断/切削用部品
508mm チェーンソー用ガイドバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14180401
品番
4932498790
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
仕様
チェーンリンク数:78
適合機種
M18 F2CHS50-0 JP
寸法(mm)
チェーンゲージ:1.3
チェーンピッチ(mm)
8.3
ガイドバー長さ(mm)
508
注意
※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。