ネット接続不要 広角レンズ搭載 SDカード録画対応 ダイレクトアクセス ドーム型 防犯カメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14180848 品番ADS-WF248DMW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能
超広角 約120°レンズ搭載で広範囲の撮影が可能
248万画素SONY製 CMOS センサー搭載
1920×1080解像度 HD画質録画
2.5mm 固定レンズ搭載
最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応
防水構造IP66相当、屋外に設置可能
赤外線照射距離 約15m
新たにAI検知機能を搭載

仕様音声マイク有 質量(g)約360 使用温度範囲(℃)-20〜60 電源DC12V 1A 対応OSAndroid/iOS APP レンズ2.5mm 寸法(奥行D×高さH)(mm)(アンテナ除く)87.6×112 使用湿度範囲10%〜90% 解像度1920×1080 視野角水平:約120° S/N比39.1dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/25〜1/25,000s 通信規格IEEE802 b/g/n 圧縮方法H.264/H.265 フレームレート最大25fps 赤外線投光距離最大15m 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS 録画方式モーション、録画:microSDカード (最大128GB) 防水IP66相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする