ネット接続不要 広角レンズ搭載 SDカード録画対応 ダイレクトアクセス バレット型 防犯カメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14180857 品番ADS-WF248BLW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能
超広角 約120°レンズ搭載で広範囲の撮影が可能
248万画素SONY製 CMOS センサー搭載
1920×1080解像度 HD画質録画
2.5mm 固定レンズ搭載
最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応
防水構造IP66相当、屋外に設置可能
赤外線照射距離 約20m
新たにAI検知機能を搭載

仕様ビットレート:0.1M〜8Mbps 使用温度範囲(℃)10〜50 電源(V)DC12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×68.7×70 対応OSAndroid/iOS APP レンズ2.5mm 使用湿度範囲10%〜90% メモリー内蔵:microSDカード(最大128GB) 解像度1920×1080 電流(mA)IR OFF時=115 IR ON時=430 視野角水平:約120° セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション2D/3D プロトコルONVIF 通信規格IEEE802 b/g/n 圧縮方法H.265/H.264 フレームレート最大25fps 音声音声マイク&スピーカー 有 赤外線投光距離最大20m 周波数帯域(GHz)2.4/5 イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS 録画方式スケジュール/モーション 防水IP66相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする