TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの スポットライト
28カッタースポット(埋込フランジタイプ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14180927
品番
CS28M-EM-50K-B
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
高精度なカッターレンズを搭載
2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
用途
埋込フランジタイプ
埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。
フランジもΦ50mmと小さく、意匠性が求められる現場に最適です。
材質
本体:アルミ、鉄
発光部:ガラス
色
灯体:黒
タイプ
埋込フランジタイプ
消費電力(W)
6.5
製品質量(g)
200
色温度(K)
5000
定格電流(mA)
(定電流)170
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
97(5000K:83)
注意
※灯具本体・LED用定電流電源を組み合わせることによって点灯します。(別売)
※LDCC-M-12W-170PWM 点灯可能数1灯
※調光する場合はベット調光器をご用意ください
※詳細はご注文時の注意・配線図をご確認ください