003026 塩ビ養生マット 柄:ヤバネ ワニ印 14181505 003026 塩ビ養生マット 柄:ヤバネ ワニ印 14181505 003026 塩ビ養生マット 柄:ヤバネ ワニ印 14181505 003026 塩ビ養生マット 柄:ヤバネ ワニ印 14181505 003026 塩ビ養生マット 柄:ヤバネ ワニ印 14181505

塩ビ養生マット 柄:ヤバネ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード14181505 品番003026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。
厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
難燃性です。
複数枚使用の際はテープで固定してください。

用途
建築現場の床・プラズマディスプレイ工場、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用マット。
体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに。
トラスコ品番835-7457 材質表面・裏面:塩化ビニール(PVC) 幅(mm)920 厚さ(mm)1.3 シルバー タイプヤバネ 長さ(m)20
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする