※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

合成皮革手袋TE-007 PUテトラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14181557 品番 0912
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

指先にジャストフィットする形状です。
3Dエンボス加工により滑りにくく、濡れてもグリップ力が変わりません。
軽量ですべりにくいので疲れません。
日本製素材を使用しています。
ポリウレタン生地使用で蒸れにくいです。

トラスコ品番855-5269 材質手のひら部:合成皮革、手の甲部:ポリエステル 厚さ(mm)0.6 ブルー サイズLL 全長(cm)23 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)21 滑り止め効果あり 袖口仕様パイルゴムマジック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする