富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
牛床革手袋No.12
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14181645
品番
1202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
耐久性に優れハードワークに最適です。
通気性の良い甲メリヤスです。
上質の牛床革を使用しています。
用途
土木、建築、ハードな作業に。
その他
【当て】なし
トラスコ品番
855-5160
材質
牛床革、甲部:綿
厚さ(mm)
1.3
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
パイルゴム
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。