※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

牛床革手袋No.12

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14181679 品番 1210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

耐久性に優れハードワークに最適です。
通気性の良い甲メリヤスです。
上質の牛床革を使用しています。

用途土木、建築、ハードな作業に。 その他【当て】なし トラスコ品番855-5162 材質牛床革、甲部:綿 厚さ(mm)1.3 サイズLL 全長(cm)24.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様パイルゴム
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする