※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
牛床革手袋EX-120
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14181688
品番
1226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
耐久性に優れハードワークに最適です。
通気性の良い甲メリヤスです。
用途
土木、建築、ハードな作業に。
トラスコ品番
855-5164
材質
牛床革、甲部:綿
厚さ(mm)
1.2
色
グレー
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
パイルゴム
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。