※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
牛床革手袋No.9(内縫い)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14181715
品番
1425
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
耐久性に優れハードワークに最適です。
床革なのに柔らかく、曲げやすいです。
内縫いで糸切れもしにくくなっています。
用途
土木、建築、ハードな作業に。
その他
【当て】なし
トラスコ品番
855-5166
材質
牛床革
厚さ(mm)
1.5
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫製仕様
内縫い
袖口仕様
袖なし
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。