富士グローブ
富士グローブの 防振手袋/振動軽減手袋
防振手袋No.3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
14181731
品番
1527
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
手のひら側防振パッド入りで振動を軽減します。
振動工具などの作業による振動を軽減し、手を守ります。
用途
振動作業に。
トラスコ品番
855-5292
材質
手のひら部:ポリウレタン、牛本革、手甲部:ポリエステル
厚さ(mm)
0.8
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応