牛床革背縫手袋60黄当

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード14181740 品番1715
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

耐熱性・耐久性に優れています。

用途土木、建築、ハードな作業に。 トラスコ品番855-5174 材質牛床革、当て:牛吟皮(黄) 厚さ(mm)1.4 グレー サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 縫製仕様背縫い 袖口仕様袖なし
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする