※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
牛床革手袋TZ-330
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14181758
品番
1742
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐久性・耐熱性に優れハードワークに最適です。
手のひら内側は人工皮革補強で二重補強になっています。
爽やかなはき心地です。
用途
土木、建築、ハードな作業に。
その他
【当て】内側人工皮革補強
トラスコ品番
855-5177
材質
牛床革、インナー:人工皮革
厚さ(mm)
1.4
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫製仕様
内縫い
袖口仕様
マジック
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。