※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
牛床革背縫手袋IT-68
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14181767
品番
1744
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
厳選された柔らか牛床革を使用しています。
汚れが目立たないブラウン色です。
手のひら黒吟皮補強で耐久性がアップしました。
用途
土木、建築、ハードな作業に。
トラスコ品番
855-5178
材質
牛床革、当て:黒吟皮
厚さ(mm)
1.4
色
ブラウン
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫製仕様
背縫い
袖口仕様
袖なし
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。