※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

牛床革手袋IT-38イロトコ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14181801 品番 1750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

厳選された柔らか牛床革を使用しています。
汚れが目立たないブラウン色です。
袖口マジック式でフィット感に優れています。

用途土木、建築、ハードな作業に。 その他【当て】あり トラスコ品番855-5184 材質牛床革 厚さ(mm)1.3 ブラウン サイズM 全長(cm)22 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)23 縫製仕様背縫い 袖口仕様マジック
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする