※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
牛床革手袋IT-38イロトコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14181810
品番
1751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
厳選された柔らか牛床革を使用しています。
汚れが目立たないブラウン色です。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途
土木、建築、ハードな作業に。
その他
【当て】あり
トラスコ品番
855-5185
材質
牛床革
厚さ(mm)
1.3
色
ブラウン
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
9.3
手のひらまわり(cm)
24
縫製仕様
背縫い
袖口仕様
マジック
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。