富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
牛床革手袋No.181(手のひら内綿付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14181837
品番
1824
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
耐久性に優れハードワークに最適です。
手のひら部内綿付です。
甲側は帆布を使用し、曲げやすくむれずに使いやすくしています。
用途
土木、建築、ハードな作業に。
トラスコ品番
855-5193
材質
牛床革、甲:帆布、インナー:綿
厚さ(mm)
1.3
色
グリーン
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
袖なし
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。