※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

牛床革手袋No.9(内縫い)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14181846 品番 1902
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

耐久性に優れハードワークに最適です。
床革なのに柔らかく、曲げやすいです。
内縫いで糸切れもしにくくなっています。

用途土木、建築、ハードな作業に。 トラスコ品番855-5167 材質牛床革 厚さ(mm)1.5 サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 縫製仕様内縫い 袖口仕様袖なし
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする