丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
3本指出しすべり止手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
14181995
品番
35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
素手感覚が必要な細かな作業に最適です。
手のひらはすべり止め付でしっかりと物を握れます。
綿100%で吸汗性があり肌にも優しいタイプです。
用途
検査、窓口業務、軽作業。
トラスコ品番
336-5697
材質
手袋部:綿100%、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト、【リスト】ホワイト
サイズ
フリー
タイプ
3本指出し
全長(cm)
24
中指長(cm)
3
手のひらまわり(cm)
20
ゲージ数
10