※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛表革
国産牛本革手袋レインジャーワイド(特大当付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14182029
品番
3607
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
国産牛革使用で手によく馴染みます。
手のひら特大当付でタフな作業にも安心です。
用途
機械工具、整備作業に。
その他
【当て】特大当て付
トラスコ品番
855-5069
材質
国産牛本革
厚さ(mm)
0.7
色
白
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
21
袖口仕様
マジック