※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

国産牛本革手袋TG-305

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード14182056 品番3648
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

国産牛革使用で手に馴染みます。
甲側全面ジャージで通気性抜群です。
縫い目がなく破れにくい、手の平シームレス形状です。(特許取得済)
PU指先補強で破れにくく、細かい作業も行えます。

用途電気配線、組立作業に。 トラスコ品番855-5073 材質国産牛本革、甲部:ポリエステル 厚さ(mm)0.7 ブラック/レッド サイズLL 全長(cm)23 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)22 袖口仕様マジック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする