※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛表革
国産牛本革手袋PH-22 迷彩
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14182221
品番
5116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
国産牛革使用で手によく馴染む迷彩手袋です。
袖口ストレートで着脱が容易です。
用途
防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。
その他
【当て】なし
トラスコ品番
855-5074
材質
国産牛本革
厚さ(mm)
0.7〜0.8
色
迷彩
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
23
袖口仕様
袖なし