富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛表革
国産牛本革手袋PH-36 迷彩(当付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14182230
品番
5142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
国産牛革使用で手によく馴染みます。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途
防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。
トラスコ品番
855-5094
材質
国産牛本革
厚さ(mm)
0.7〜0.8
色
迷彩
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
21
袖口仕様
マジック