富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛表革
国産牛本革手袋J-401
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14182291
品番
5224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
国産牛革使用で手によく馴染みます。
女性向け小さめサイズです。
パイルゴム袖マジック式で手首に優しくフィットします。
サイズで甲の色が違います。
用途
電気配線、組立作業に。
トラスコ品番
855-5106
材質
国産牛本革、甲部:綿
厚さ(mm)
0.7〜0.8
色
オリーブ
サイズ
S
全長(cm)
20
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
袖口仕様
マジック