富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛表革
国産牛本革手袋J-402
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
14182309
品番
5227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
国産牛革使用で手によく馴染みます。
女性向け小さめサイズです。
サイズでバイヤス色が違います。
用途
電気配線、組立作業に。
トラスコ品番
855-5109
材質
国産牛本革
厚さ(mm)
0.7
色
ホワイト、【リスト】パープル
サイズ
M
入数(双)
1
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
袖口仕様
手首絞り