富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
牛床革オイル加工手袋オイル77
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
14182345
品番
5307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
オイル加工で柔かく、洗っても硬くなりにくいです。
用途
土木、建築、ハードな作業に。
その他
【当て】なし
トラスコ品番
855-5208
材質
牛床革(オイル加工)、甲部と袖部:コート皮
厚さ(mm)
1.4
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫製仕様
背縫い
袖口仕様
袖なし
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。