牛床革オイル加工手袋JS-068

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード14182361 品番5339
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

指先ピッタリタイプです。
摩耗の激しい部分を人工皮革で補強し、耐久力が向上しました。
洗濯が可能で、洗っても硬くなりにくいです。

用途
建築・土木、配線・塗装。
電気配線工事。
トラスコ品番422-7204 材質牛床革(オイル加工)、補強当:人工皮革、手のひら部:牛オイル加工床革 厚さ(mm)1.2 グリーン サイズLL 全長(cm)22.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様袖なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする