富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
牛床革オイル加工手袋JS-058
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
14182379
品番
5349
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
小指側縫目なしで縫目が手に当たりません。
指先ピッタリタイプです。
摩耗の激しい部分を人工皮革で大きく補強し、耐久性が向上しました。
洗濯可能で、洗っても硬くなりにくいです。
用途
土木、建築、ハードな作業に。
その他
【当て】あり
トラスコ品番
855-5209
材質
牛床革(オイル加工)、補強当:人工皮革
厚さ(mm)
1.2
サイズ
L
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫製仕様
背縫い
袖口仕様
袖なし
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。