※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革(オイル加工)
牛床革オイル加工手袋オイル22
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
14182388
品番
5355
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
オイル加工で柔らかく、洗っても硬くなりません。
用途
建築・土木、配線・塗装。
電気配線工事。
トラスコ品番
855-5210
材質
手のひら部:牛床革(オイル加工)、甲部:綿、袖部:パイルゴム
厚さ(mm)
1.2
色
グリーン/ホワイト
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.6
手のひらまわり(cm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
ゴムタック