※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

牛床革背縫手袋EX-680

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14182397 品番 5358
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

耐摩耗性に優れています。
ソフトな使用感です。

用途土木、建築、ハードな作業に。 トラスコ品番855-5197 材質牛床革 厚さ(mm)1.3 グリーン サイズM 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 縫製仕様背縫い 袖口仕様袖なし
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする