※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
牛床革背縫手袋EX-680
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14182415
品番
5360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れています。
ソフトな使用感です。
用途
土木、建築、ハードな作業に。
トラスコ品番
855-5199
材質
牛床革
厚さ(mm)
1.3
色
グリーン
サイズ
LL
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫製仕様
背縫い
袖口仕様
袖なし
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。