牛床革手袋EX-380

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14182440 品番 5365
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

袖口マジック式で手にフィットします。
ソフトな使用感です。
洗っても硬くなりにくいです。

用途土木、建築、ハードな作業に。 トラスコ品番855-5201 材質牛床革 厚さ(mm)1.3 グリーン サイズL 全長(cm)22.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様マジック
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする