※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛表革
牛本革手袋MO-132
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14182467
品番
5405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
従来の1.5倍の厚みがあり耐久性に優れています。
牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途
機械工具、整備作業に。
トラスコ品番
855-5111
材質
牛本革
厚さ(mm)
1.2
色
ホワイト
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.7
手のひらまわり(cm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
マジック