富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 豚革手袋
豚本革手袋F-810
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14182476
品番
5810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
手首絞りタイプで着脱が容易ながら手にフィットします。
用途
電気配線、組立作業に。
その他
【当て】なし
トラスコ品番
855-5147
材質
豚本革
厚さ(mm)
0.6〜0.7
色
ホワイト
サイズ
L
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
しぼり
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。