※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

豚本革手袋F-810

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14182485 品番 5837
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
手首絞りタイプで着脱が容易ながら手にフィットします。

用途電気配線、組立作業に。 その他【当て】なし トラスコ品番855-5148 材質豚本革 厚さ(mm)0.6〜0.7 ホワイト サイズLL 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様しぼり
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする