富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 豚革手袋
豚本革手袋 マジック式甲メリヤスF-811
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14182519
品番
5844
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
摩耗に強く、軽量で柔軟性に優れています。
手の甲部に通気性の良い、メリヤス生地を使用しています。
用途
電気配線、組立作業に。
軽作業用、組立作業。
配線工事。
トラスコ品番
855-5121
材質
手のひら部:豚本革、甲部:綿
厚さ(mm)
0.5〜0.8
色
ホワイト
サイズ
LL
タイプ
甲メリヤス
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
パイルゴムマジック
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。