富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 豚革手袋
豚本革手袋PS-881 プロソウル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14182555
品番
7509
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
通気性、耐摩耗性にすぐれたソフト豚革を使用しています。
指先、手のひらPU補強付です。
甲部にSBRゴムで曲げやすいナックルガード付です。
甲メッシュで通気性が良いです。
吸湿性があります。
用途
建築・土木、配線、塗装。
トラスコ品番
855-5278
材質
豚革、甲部:ポリエステル、SBRゴム
厚さ(mm)
0.7
色
ブルー
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
21.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
パイルゴムマジック
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。