※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

豚本革手袋PS-881 プロソウル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14182571 品番 7511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

通気性、耐摩耗性にすぐれたソフト豚革を使用しています。
指先、手のひらPU補強付です。
甲部にSBRゴムで曲げやすいナックルガード付です。
甲メッシュで通気性が良いです。
吸湿性があります。

用途建築・土木、配線、塗装。 トラスコ品番855-5280 材質豚革、甲部:ポリエステル、SBRゴム 厚さ(mm)0.7 レッド サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)20.6 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様パイルゴムマジック
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする