富士グローブ
富士グローブの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
合皮手袋PS-991 プロソウル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
14182589
品番
7518
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
PU生地でグリップ力に優れます。
薄手で素手感覚のフィット感です。
甲部はSBRゴムで曲げやすいナックルガード付きです。
洗濯可能で素早く乾きます。
用途
軽作業用、組立作業。
配線工事。
トラスコ品番
855-5232
材質
手のひら部:合成皮革、手の甲部:ポリエステル、ナックル補強部:SBR
厚さ(mm)
0.6
色
ブラック
サイズ
LL
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
パイルゴムマジック
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。