携帯型金属探知器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14182616 品番AD18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ステンレスを含むすべての金属を検知できます。
検知表示はLED+サウンドシグナルで明確に行います。
外観、使用方法はAD18とほぼ同様で、性能がさらにアップした超高感度タイプの携帯型金属探知器です。
長さ35mmの絹針を約40mmの距離で検知します。
非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。
持ち運びに便利なハンディタイプです。
手首にかけるヒモ付です。

用途食品等への金属物混入や持ち込み不可の金属物検知用に最適。 付属品DC9Vアルカリ乾電池006P、リストストラップ トラスコ品番770-6162 材質ABS樹脂 幅(mm)105 高さ(mm)35 タイプ標準・高感度切替 奥行(mm)360 電源(V)006Pアルカリ電池×1本(付属) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)362×55×30 感度標準・高感度切替
注意
※ご購入前にデモ機でのテストをお勧め致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする