アラオ
アラオの カラーコーン・区画用品
アラオの 単管クランプ・クランプカバー
単管カバー パイプガード(反射式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14182659
品番
AR-090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
クッション材使用のため安全です。
反射シールで夜間でもよく目立ちます。
縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
トラスコ品番
489-7901
材質
発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
約18
色
黄/黒
長さ(m)
1
適合パイプ径(Φmm)
48.6
外径(mm)
68
内径(mm)
50