Fairlane
Fairlaneの バイス/クランプ/ハンドプレス
Fairlaneの クランプ
Fairlaneの その他クランプ
CT・グリッパー(アジャストタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14182808
品番
CT-08125
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
グリッパーのチップに超硬を使用しています。
高硬度で耐欠損性に優れています。
ボルトタイプで長さ調整が可能です。
用途
クランパー、ストッパー、ジャッキに。
トラスコ品番
354-4354
材質
本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)
高さ(mm)
6.4
対辺(mm)
13
ねじ長さ(mm)
25
対辺寸法(mm)
13
ねじ寸法
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応